Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 16004 Klemmsicherung Passend für (Rollladensysteme) Mini, Schellenberg Maxi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519102
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     16004
EAN/GTIN:
     4003971160045
Suchbegriffe:
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Rollladen Klemmsicherung
Rollladensicherung
Die einbruchhemmende Rolladen-Klemmsicherung aus verzinktem Stahl wird von innen zwischen die Führungsschiene und den Rollladenpanzer eingeklemmt und erschwert so das Hochschieben des Rollladens von außen. Sie ist von außen nicht ersichtlich und für jede Führungsschienenbreite geeignet. Die Rollladen-Klemmsicherung wird nicht dauerhaft montiert und muss vor dem Bedienen des Rollladens entfernt werden. Aufgrund der einfachen Klemm-Montage ist die Sicherung auch für Mieter geeignet.
Features:
Erschwert das Hochschieben eines heruntergelassenen Rollladens
Einfaches Einklemmen in der Führungssschiene
Einbruchhemmend, ohne Sichtbarkeit von außen
Geeignet für manuell betriebene Rollläden
Zwei Klemmsicherungen aus verzinktem Stahl
Lieferumfang:
2 x Rolladen-Klemmsicherungen
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
53 mm
Breite:
112 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Passend für:
Schellenberg Mini + Schellenberg Maxi
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Klemmsicherung
Weitere Suchbegriffe: rolladensicherung schellenberg, rolladen klemmsicherung, Schellenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.