| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X519142 Herst.-Nr.: 25578 EAN/GTIN: 4003971255789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Sonnensensor PLUS erweitert die Schellenberg Zeitschaltuhr PLUS um die Rolladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung. Dafür misst der Sensor den Lichtwert an der Fensterscheibe. Wird ein Lichtwert überschritten, veranlasst der Sonnensensor die Zeitschaltuhr PLUS, den Rolladen zu schließen und den Raum zu beschatten. So wird für ein angenehmes Raumklima gesorgt und Einrichtungsgegenstände oder Pflanzen vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Wird bei Dämmerung ein Lichtwert unterschritten, schließt der Rolladen automatisch.
Der Sonnensensor PLUS kann nur in Verbindung mit der Schellenberg Zeitschaltuhr PLUS verwendet werden. Der Sensor wird von innen mit einem Saugnapf an der Fensterscheibe mit einem Abstand von 15 cm zum Fensterrahmen befestigt. Anschließend wird der Sensor mit einem Steckkabel mit der Zeitschaltuhr PLUS verbunden und die gewünschten Werte für die Lichtsteuerung eingestellt. Features: Verwendbar nur mit der Schellenberg Zeitschaltuhr PLUS Messung des Lichtwertes und Steuerung des Rolladens Automatisierte Beschattung zum Schutz von Möbeln und Pflanzen Schließt den Rolladen bei Dämmerung Einfache Montage mit Saugnapf Lieferumfang: 1 x Sonnensensor PLUS 1 x Netzkabel, 1,5 m 1 x Montageanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Herstellerfarbe: | Weiß | Betriebsspannung: | 230 V | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Sonnensensor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, PLUS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |