Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 22725 RD55 Elektrischer Gurtwickler 14 mm, 23mm Zugkraft (max.) 30kg Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519412
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22725
EAN/GTIN:
     4003971227250
Suchbegriffe:
Schellenberg
RD55
rollladenantrieb
rolladenantrieb
Der Schellenberg RolloDrive 55 ermöglicht die Bedienung eines Rollladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rollläden bis zu einer Fläche von 5 m² geeignet und kompatibel mit den Rollladensystemen Mini und Maxi mit einer Gurtbreite von 14 bzw. 23 mm. Er wird Aufputz auf der Wand oder in der Fensterlaibung montiert und ist ideal für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rollladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rollladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rollladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 55 erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese durch einen Stromausfall oder Entfernen des Netzsteckers unterbrochen werden, bleiben die Endlagen gespeichert.

Als Erweiterung kann der Rollladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Features:
Motorisierter Aufschraubwickler mit 230 mm Lochabstand
Für Kunststoff-Rollläden bis 5 m² Fläche
Zeitautomatik, Sicherheitsabschaltung und optionale Lichtsteuerung
Rollladensystem Mini oder Maxi mit 14 oder 23 mm Gurtbreite
Stromversorgung über Netzkabel, Endlagensicherung bei Stromausfall
Lieferumfang:
1 x RolloDrive 55
1 x Netzkabel, 1,9 m Kabel
2 x Schrauben
2 x Dübel
1 x Wickelrolle-Reduzieradapter für Mini
1 x Gurteinlauf-Adapter Mini
1 x Gurteinlauf-Adapter Maxi
1 x Gurtschachtabdeckung
1 x Klemmung für Netzleitung
1 x Schraube für Klemmung
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
246 mm
Breite:
102 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Aufputz
Nenndrehmoment:
8 Nm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
14 + 23 mm
Zugkraft (max.):
30 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.