Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 22726 RD65 STANDARD Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519492
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22726
EAN/GTIN:
     4003971227267
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
Der Schellenberg RolloDrive 65 STANDARD ermöglicht die Bedienung eines Rollladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist für Kunststoff-Rollläden bis zu einer Fläche von 6 m² geeignet und kompatibel mit dem Rollladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er ersetzt einen vorhandenen mechanischen Einlasswickler vollständig. Der RolloDrive 65 STANDARD kann in alle gängigen Mauerkästen mit einer Öffnungshöhe von mindestens 134 mm verbaut werden und hat Lochabstände von 165 bzw. 185 mm. Er ist ideal auch für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rollladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rollladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rollladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 65 STANDARD erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel, sollte diese unterbrochen werden, bleiben die gespeicherten Endlagen erhalten.

Als Erweiterung kann der Rollladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Features:
Motorisierter Einlasswickler
Für Kunststoff-Rollläden bis 6 m² Fläche
Zeitautomatik, Sicherheitsabschaltung und optionale Lichtsteuerung
Rollladensystem Maxi mit 23 mm Gurtbreite, Lochabstand 165 oder 185 mm
Stromversorgung über Netzkabel, Endlagensicherung bei Stromausfall
Lieferumfang:
1 x RolloDrive 65 STANDARD
1 x 1,5 m Netzkabel
1 x Entriegelungsklammer
2 x Befestigungsschrauben
1 x Klemmung Netzleitung
3 x Schrauben für Klemmung
1 x Abdeckung Gurtschacht
1 x Abdeckung Gurtwickler unten
1 x Kurzanleitung
1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
34 mm
Höhe:
210 mm
Farbe:
weiß
Breite:
59 mm
Einbaumaße:
139 x 132 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Einbau
Nenndrehmoment:
10 Nm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennleistung:
70
Gurt-Breite:
23 mm
Zugkraft (max.):
45 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, RD65 STANDARD, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.