Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 10202 Abdeckplatte Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519722
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     10202
EAN/GTIN:
     4003971102021
Suchbegriffe:
Schellenberg
FLEXO
Die Abdeckplatte FLEXO kann ohne den Ausbau eines vorhandenen Rolladengurtes eine alte Einlassgurtwickler-Abdeckung ersetzen. Ihr schlichtes, zeitloses Design fügt sich unauffällig in jede Wohnumgebung ein. Die Montage der Abdeckplatte FLEXO ist sauber und unkompliziert. Nach dem Entfernen der alten Abdeckplatte wird sie hinter den Rolladengurt geführt und mit Schrauben fixiert. Genauso einfach lässt sie sich bei Renovierungsarbeiten oder bei einem Umzug wieder demontieren. Somit eignet sie sich insbesondere für Mieter. Die passenden Schrauben zum Fixieren der Abdeckplatte sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Die Abdeckplatte FLEXO ist für das Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Mögliche Lochabstände sind: 105 mm, 115 mm, 125 mm, 135 mm, 150 mm oder 160 mm. Bitte beachten Sie, dass um den benötigten Lochabstand zu erreichen, die entsprechende Lochadapterplatte unten in die Abdeckplatte eingesteckt werden muss. Hierfür sind im Lieferumfang zwei Adapterplatten mit unterschiedlichen Bohrungen enthalten.
Features:
Flexible Abdeckung für Einlassgurtwickler
6 Lochabstände zwischen 105 und 160 mm
Unkomplizierte Montage, ohne Ausbau des Gurtes
Kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi
Inkl. Lochabdeckungen und Schrauben
Lieferumfang:
1 x Abdeckplatte FLEXO
2 x Schrauben
3 x Schraubenabdeckungen
2 x Lochadapterplatten
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 mm
Höhe:
203 mm
Farbe:
weiß
Breite:
64 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Herstellerfarbe:
Weiß
Gurt-Breite:
23 mm
Passend für:
Schellenberg Maxi
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Abdeckplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 3,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.