Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec BSW-R128_3A BS-WEU-R128_3A BS-Modul WiFi, Ethernet, USB Anzahl digitale Ausgänge: 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X521432
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     BSW-R128_3A
EAN/GTIN:
     0798003385490
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
deditec ethernetmodul
Das BS-WEU-R128_3A ist ein kompaktes Modul mit einer Ethernet- und USB-Schnittstelle. Darüber hinaus, können Sie dieses Modul per WiFi in Ihr PC-Netzwerk integrieren und steuern.
Features:
Ethernet-Interface 10/100 Mbit
Verbindung per WiFi möglich
WPS-Funktion
Offenes Ethernet Protokoll
USB 2.0 Interface bis zu 480 Mbit
Digitale Ausgänge: 3A
Timeout-Schutz-Funktion (per Software konfigurierbar)
Stabiles Aluminiumgehäuse (für Hutschienenmontage geeignet)
Lieferumfang:
DEDITEC Treiber CD + 2 poliger Steckverbinder + 16 poliger Steckverbinder + Betätigungswerkzeug + USB Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl digitale Ausgänge:
128
Herst.-Teilenr.:
BSW-R128_3A
Typ:
BS-WEU-R128_3A
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schnittstellen:
WiFi + Ethernet + USB
Kontroll-LEDs:
Ja
Produkt-Art:
BS-Modul
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Deditec, BS-WEU-R128_3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.583,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,74*
€ 3.280,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,46*
€ 3.233,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.690,28*
€ 3.201,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.623,83*
€ 3.122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.583,80*
€ 3.074,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.