Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec BSW-AD16-DA4 BSW-AD16-DA4_16 BS-Modul WiFi, Ethernet, USB Anzahl analoge Eingänge: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X521442
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     BSW-AD16-DA4
EAN/GTIN:
     0798003385353
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
deditec ethernetmodul
Das BS-WEU-AD16-DA4 ist ein kompaktes Modul mit einer Ethernet- und USB-Schnittstelle. Darüber hinaus, können Sie dieses Modul per WiFi in Ihr PC-Netzwerk integrieren und steuern.
Features:
Ethernet-Interface 10/100 Mbit
Verbindung per WiFi möglich
WPS-Funktion
Offenes Ethernet Protokoll
USB 2.0 Interface bis zu 480 Mbit
16 * A/D-Eingänge mit je 16-Bit Auflösung
Spannungsbereiche: 0-5V, 0-10V, +5V, +10V
Strombereiche optional: 0-50mA
4 * D/A Ausgänge mit je 16-Bit Auflösung
Spannungsbereiche: 0-5V, 0-10V, +5V, +10V
Lieferumfang:
DEDITEC Treiber CD + 2 poliger Steckverbinder + 16 poliger Steckverbinder + 18 poliger Steckverbinder + Betätigungswerkzeug + USB Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
74.5 mm
Breite:
152 mm
Anzahl analoge Eingänge:
16
Herst.-Teilenr.:
BSW-AD16-DA4
Typ:
BSW-AD16-DA4_16
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schnittstellen:
WiFi + Ethernet + USB
Kontroll-LEDs:
Ja
Produkt-Art:
BS-Modul
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Deditec, BSW-AD16-DA4_16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,55*
€ 1.327,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,72*
€ 1.296,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.078,83*
€ 1.283,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,88*
€ 1.237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,72*
€ 1.202,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,60*
€ 1.180,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.