Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec BSW-O8-R8_3A BS-WEU-O8-R8_3A BS-Modul WiFi, Ethernet, USB Anzahl digitale Ausgänge: 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X521832
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     BSW-O8-R8_3A
EAN/GTIN:
     0798003385384
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
deditec ethernetmodul
Das BS-WEU-O8-R8_3A ist ein kompaktes Modul mit einer Ethernet- und USB-Schnittstelle. Darüber hinaus, können Sie dieses Modul per WiFi in Ihr PC-Netzwerk integrieren und steuern.
Features:
Ethernet-Interface 10/100 Mbit
Verbindung per WiFi möglich
WPS-Funktion
Offenes Ethernet Protokoll
USB 2.0 Interface bis zu 480 Mbit
Digitale Eingänge: 15V – 30V AC/DC (optional 5V – 15V)
Digitale Ausgänge: 3A
16 Bit Zähler (bis 100Hz) / Flipflop je Kanal
Timeout-Schutz-Funktion (per Software konfigurierbar)
Stabiles Aluminiumgehäuse (für Hutschienenmontage geeignet)
Lieferumfang:
DEDITEC Treiber CD + 2 poliger Steckverbinder + 16 poliger Steckverbinder + Betätigungswerkzeug + USB Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
74.5 mm
Länge:
119 mm
Breite:
105 mm
Anzahl digitale Ausgänge:
8
Herst.-Teilenr.:
BSW-O8-R8_3A
Typ:
BS-WEU-O8-R8_3A
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schnittstellen:
WiFi + Ethernet + USB
Kontroll-LEDs:
Ja
Anzahl digitale Eingänge:
8
Produkt-Art:
BS-Modul
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Deditec, BS-WEU-O8-R8_3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,87*
€ 688,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,99*
€ 609,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.