Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec BSW-O16-R16 BS-WEU-O16-R16 BS-Modul WiFi, Ethernet, USB Anzahl digitale Ausgänge: 16 An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X521882
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     BSW-O16-R16
EAN/GTIN:
     0798003385391
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
deditec ethernetmodul
Das BS-WEU-O16-R16 ist ein kompaktes Modul mit einer Ethernet- und USB-Schnittstelle. Darüber hinaus, können Sie dieses Modul per WiFi in Ihr PC-Netzwerk integrieren und steuern.
Features:
Ethernet-Interface 10/100 Mbit
Verbindung per WiFi möglich
WPS-Funktion;Offenes Ethernet Protokoll
USB 2.0 Interface bis zu 480 Mbit
Digitale Eingänge: 15V – 30V AC/DC (optional 5V – 15V)
Digitale Ausgänge: 1A
16 Bit Zähler (bis 100Hz) / Flipflop je Kanal
Timeout-Schutz-Funktion (per Software konfigurierbar)
Stabiles Aluminiumgehäuse (für Hutschienenmontage geeignet)
Lieferumfang:
DEDITEC Treiber CD + 2 poliger Steckverbinder + 16 poliger Steckverbinder + Betätigungswerkzeug + USB Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
74.5 mm
Länge:
152 mm
Breite:
105 mm
Anzahl digitale Ausgänge:
16
Herst.-Teilenr.:
BSW-O16-R16
Typ:
BS-WEU-O16-R16
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schnittstellen:
WiFi + Ethernet + USB
Kontroll-LEDs:
Ja
Anzahl digitale Eingänge:
16
Produkt-Art:
BS-Modul
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Deditec, BS-WEU-O16-R16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,30*
€ 842,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,35*
€ 823,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 685,78*
€ 816,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,46*
€ 776,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,03*
€ 753,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,01*
€ 743,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.