Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5246618 LED-Standleuchte 2.2W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X522702
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5246618
EAN/GTIN:
     4064161234113
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
LED-Standleuchte mit Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten, stufenlosem Dimmer und Timerfunktion. Es kann zwischen 3 Farbmodi ausgewählt werden: Natur-, Kalt- und Warmweiß.
Features:
Energiespardesign
Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten der Leuchte
Stufenloser Dimmer
Lieferumfang:
Leuchte + 2 Stangen + Standfuß + Anleitung + DC-Netzteil
Weitere Informationen:
Leistung:
2.2 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Höhe:
1397 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Breite:
22 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1550 g
Durchmesser:
220 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
280 lm
Material:
Aluminium + ABS Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
48
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Mit Farbwechsel + Mit Schalter + Timerfunktion + Verstellbarer Lichtaustritt
Produkt-Art:
LED-Standleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Naturweiß + Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Sygonix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.