Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 827801000 Aufputz Präsenzmelder 360° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X524132
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     827801000
EAN/GTIN:
     4008224642927
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder

Features:
Präsenzmelder Aufputz
INFRAcontrol R 360°
Aufputz
12 m Erfassungsbereich Durchmesser
Erfassung Infrarot und akustisch
1 Kanal zum Schalten von Licht
Lieferumfang:
PM360-AP-12-A-1-ws + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
600 VA
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 2000 lx
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
111.5 mm
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
1000 VA
Montageart:
Aufputz
Arbeitstemperatur:
-20 - + 50 °C
Schaltleistung:
2000 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
400 VA
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
5 s - 30 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
1000 VA
Erfassungswinkel:
360 °
Schaltleistung (Glühlampe):
2000 W
Produkt-Art:
Präsenzmelder
Weitere Suchbegriffe: Kopp, PM360-AP-12-A-1-ws, #11485, Bewegungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,55*
€ 86,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,82*
€ 96,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,05*
€ 96,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.