Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 827806005 Unterputz Präsenzmelder 360° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X524162
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     827806005
EAN/GTIN:
     4008224643023
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
Präsenzmelder Aufputz
INFRAcontrol R 360°
Deckeneinbau
30 m Erfassungsbereich Durchmesser
Master
1 Kanal zum Schalten von Licht
Lieferumfang:
PM360-DE-30-M-1-ws + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
600 VA
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 2000 lx
Schutzart:
IP20
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
1000 VA
Montageart:
Unterputz
Arbeitstemperatur:
-20 - + 50 °C
Schaltleistung:
2000 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
400 VA
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
15 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Ähnlich RAL:
9010
Zeiteinstellung:
5 s - 30 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
1000 VA
Erfassungswinkel:
360 °
Schaltleistung (Glühlampe):
2000 W
Produkt-Art:
Präsenzmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,81*
€ 115,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 130,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,28*
€ 130,36*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,11*
€ 274,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.