Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 827805004 Aufputz Präsenzmelder 360° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X524342
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     827805004
EAN/GTIN:
     4008224642965
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
kopp präsenzmelder
präsenzmelder

Features:
Präsenzmelder Aufputz
INFRAcontrol R 360°
Aufputz
12 m Erfassungsbereich im Durchmesser
Slave
Lieferumfang:
PM360-AP-12-S-ws + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
111.5 mm
Montageart:
Aufputz
Arbeitstemperatur:
-20 - + 50 °C
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Ähnlich RAL:
9010
Erfassungswinkel:
360 °
Produkt-Art:
Präsenzmelder
Weitere Suchbegriffe: Kopp, PM360-AP-12-S-ws, Bewegungsschalter, Kopp PM360-AP-12-S-ws Präsenzmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,94*
€ 81,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,73*
€ 90,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,83*
€ 90,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.