Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 5x52 S B Hohlraumdübel 60mm 48042 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X528302
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48042
EAN/GTIN:
     4006209480427
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Schraubanker
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum. Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm und damit für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils und bietet optimale Flexibilität. Die Spreizarme des HM sorgen für eine große Auflagefläche und ermöglichen somit eine hohe Tragfähigkeit. Die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, verhindern das Mitdrehen des Dübels und sorgen somit für eine sichere Montage. Der Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Vorsteckmontage. Die Dübelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum optimal zu ermöglichen. Bei der Montage klappen die Spreiz-arme auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und Aufspreizen des Dübels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max. 6 mm) als Mitdrehsicherung zu verwenden.
Features:
Mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils ohne Reduzierung der Tragfähigkeit
Hohe Tragfähigkeit durch große Auflagefläche der Spreizarme
Kralle am Dübelrand fixiert Dübel im Plattenbaustoff
Komplett mit metrischer Schraube
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Geeignet für:
Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten + Hohlkörperdecken + Spanplatten + Sperrholzplatten
Material:
Metall
Produkt-Art:
Hohlraumdübel
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Fischer, 5x52 S B
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,04*
1 Tag
30
10
€ 6,40*
ab € 8,03*
€ 10,26*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 8,65*
€ 11,04*
7 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 12,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.