Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X533612 Herst.-Nr.: DO1069S EAN/GTIN: 5411397143334 |
| |
|
| | |
| Features: Keramische Bügelsohle Permanenter Dampf 120 g/min Kabelaufbewahrung Lieferumfang: Dampfbügeleisen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Leistung: | 2200 W | Tankinhalt: | 1.2 l | Herstellerfarbe: | Blau-Weiß | Dampfdruck (max.): | 5 bar | Besonderheiten: | Abnehmbarer Wassertank | Bügelsohle: | Keramikbeschichtet | Konstante Dampfmenge: | 120 g/min | Produkt-Art: | Dampfbügeleisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DOMO |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,71* | € 70,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 70,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,55* | € 77,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,47* | € 131,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|