| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X536472 Herst.-Nr.: 31208 EAN/GTIN: 5702017412160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer Kunst, klassische Gemälde und den Ozean liebt, wird von diesem unglaublichen LEGO Art Bastelset für Erwachsene begeistert sein. Du kannst eine LEGO Nachbildung eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt erschaffen: Hokusai – Große Welle (31208). Mit diesem spannenden Bauprojekt für Japanische Wanddeko kannst du völlig abschalten, dich an deiner Kreativität erfreuen und echte Entspannung genießen. Bilde Hokusais Große Welle mit dieser gerahmten Wanddeko mit mehreren Schichten aus LEGO Steinen nach und erschaffe eine ebenso kühne wie dramatische 3D-Wandkunst. Scanne den QR-Code, um dir einen Soundtrack mit maßgeschneiderten Inhalten anzuhören, während du die Home- und Büro-Deko baust. Vollende das Kunstwerk mit einer Tafel, die Hokusais Unterschrift trägt, und hänge die Wellen-Wandkunst an die Wand, um es von allen bestaunen zu lassen. LEGO Art Sets bieten Erwachsenen die Chance, ein fesselndes Bauprojekt zu genießen, das sie wunderbar entspannen und abschalten lässt mit kreativen Aktivitäten. Ein ebenso geniales wie innovatives Spektrum an LEGO Wandkunst-Sets steht zur Wahl, das Legenden aus der Welt der Kunst, der Musik und des Films feiert. Jedes dieser DYI-Kunstwerke kann eine Wand in deinem Wohnzimmer oder Büro schmücken und ist ein tolles Hobby für Erwachsene.
Dieses LEGO Art Set ist 52 cm hoch und 39 cm breit. Enthält 1.810 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Hokusai – Große Welle | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 1810 | Produkt-Art: | LEGO® ART | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO ART, Legosteine, Super Mario, Mario |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 60,93* | € 77,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 65,03* | € 82,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 65,42* | € 82,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 68,67* | € 86,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 69,50* | € 87,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|