| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X536652 Herst.-Nr.: 60370 EAN/GTIN: 5702017416304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das LEGO City Polizei Set “Ausbruch aus der Polizeistation” (60370) ist perfekt, um Kinder ab 4 Jahren in eine besonders fantasievolle Spielwelt einzuführen. Das Polizeistation Spielset ist mit einer beweglichen Schranke versehen und beherbergt ein Büro und ein Gefängnis mit Ausbruchfunktion. Außerdem beinhaltet das Spielset ein Polizeiauto und ein Motorrad Polizei-Spielzeug zur Flucht der Ganoven und 4 Minifiguren – 2 Polizisten und 2 Gauner. Diesem einfach zu bauenden Set liegen ein LEGO Starter-Bauelement und Bildanleitungen bei. Außerdem sind in LEGO Builder – unserer digitalen Begleit-App – intuitiv nutzbare Vergrößerungs- und Drehfunktionen verfügbar, die beim Bauen eine Ansicht des fertigen Polizeiauto-Spielzeugs für Kinder aus jedem Winkel betrachten lassen. LEGO City Sets ab 4 Jahren beinhalten Gebäude mit vielen Funktionen, realistische Fahrzeuge und faszinierende Figuren, die dein Kind zu ebenso fantasievollen wie realistischen Rollenspielen mit Heldinnen und Helden des Alltags einladen. In diesem Spielzeug für Vorschulkinder erwarten dich spannende Abenteuer und rasante Verfolgungsfahrten mit dem Polizeiauto und Motorrad!
Die fertige Polizeistation ist 12 cm hoch, 26 cm breit und 12 cm tief. Enthält 172 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Ausbruch aus der Polizeistation | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 823 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 19,25* | € 25,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,87* | € 26,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,48* | € 28,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 22,33* | € 29,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,41* | € 34,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|