| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X547722 Herst.-Nr.: 10791 EAN/GTIN: 5702017424163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem LEGO Marvel Spideys Team-Truck (10791) Set können Kinder und Erwachsene gemeinsam mit Spider-Man, Miles Morales, Ghost-Spider, Black Panther und Rhino in einen epischen Kampf zwischen Gut und Böse ziehen! Dieses Superhelden-Abenteuer findet auf der Koboldinsel statt, wo Jungen und Mädchen ab 4 Jahren mit ihren Lieblingshelden von Marvel böse Spielzeugdiebe zur Strecke bringen - und dabei jede Menge Spaß haben! Dieses Set enthält 5 Minifiguren (alle in ihren kultigen Kostümen), ein baufähiges Hauptquartier-LKW-Spielzeug und ein kleines Shop-Gebäude - sowie jede Menge Zubehör wie Piratenschwerter, Eier-Feuerblaster, Gegenstände für die Essensschlacht und vieles mehr. Dank des beiliegenden Starter Steins, mit dem sich die Teile auch für unerfahrene Baumeister leicht zusammenstecken lassen, ist es für dein Kind kein Problem, mit diesen Superhelden spannende Geschichten zu erfinden. Der HQ-Truck ist im fertigen Zustand über 22 cm hoch und 31 cm breit - perfekt für fantasievolle Spielabenteuer. Mit der LEGO Builder App können die Kinder diese actiongeladene Geschichte noch lebendiger machen. Die App verfügt über intuitive Zoom- und Drehfunktionen, mit denen sie ihre Kreationen ganz nah heranholen können, egal wie weit sie von ihnen entfernt sind. Lass deine Kinder mit diesem supercoolen LEGO Set Spidey und seine Super-Freunde auf ihren erstaunlichen Inselabenteuern begleiten! Der mobile Team-Truck ist ca. 10 cm hoch, 17 cm lang und 9 cm breit. Enthält 187 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Spideys Team-Truck | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 187 | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,35* | € 39,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 32,61* | € 42,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 33,58* | € 43,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,67* | € 45,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 43,10* | € 54,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|