Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X554542 Herst.-Nr.: 800054838 EAN/GTIN: 4004943548380 |
| |
|
| | |
| Achtung, Achtung! Bringt alle eure Mülltonnen an die Straße, hier kommt der BIG-Power-Worker Müllwagen. Es hilft dabei die ca. 9 cm große Spielfigur im geschlechtsneutralen Design, in eurem Kinderzimmer für Ordnung zu sorgen. Die blaue Mülltonne mit beweglichem Deckel und Rädern kann ganz einfach durch die voll bewegliche Ladevorrichtung mit Ladefunktion in den Müllwagen ausgeleert werden. Mülltonne aufladen, ab damit in den Müllwagen und schon ist das nächste Zimmer dran!
In Sachen Ergonomie begeistert das Fahrzeug ebenso, denn der Müllwagen ist ganz auf kleine Kinderhände abgestimmt, so dass Kinder ihn spielend leicht schieben, transportieren oder die Ladevorrichtung kippen können. Die Reifen sind aus abriebfestem, Bodenbelag schonendem Soft-Material, welche, genau wie der Rest des Fahrzeugs, nach einem Einsatz im Sand hygienisch unter fließendem Wasser gereinigt werden können. Deshalb ist er das ideale Hilfsmittel, um erst im Garten und anschließend auch im Haus so richtig mit anzupacken.
Hergestellt wird der BIG-Power-Worker Müllwagen + Figur im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Vom Hersteller des BIG-Bobby-Car - BIG-büffelstark! Für Kinder von 2 - 5 Jahren. Features: Für Kinder von 2-5 Jahren Voll bewegliche Ladevorrichtung mit Ladefunktion Füllmenge: ca. 1 Liter Inkl. Mülltonne mit beweglichem Deckel und Rädern Reifen aus abriebfesten, Bodenbelag schonenden, Soft-Material Inkl. BIG-Power-Worker Figur Weitere Informationen: | | Altersklasse: | 2 - 5 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 04004943548380, 04004943848381, BIG Spielwaren, Power Worker Midi Müllwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,50* | € 25,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,91* | € 38,12* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,16* | € 39,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 31,71* | € 43,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,96* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|