Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz R&S® RTC-BNDL Digital-Oszilloskop 50MHz 1.25 GSa/s 1 Mpts 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X556672
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P98
EAN/GTIN:
     4250138110560
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 50mhz
Das RTC1002 Oszilloskop (2-Kanal 50 MHz Bandbreite) sticht mit einer Abtastrate von bis zu 2 Gsample/s und einer Speichertiefe von bis zu 2 Msample in seiner Klasse hervor. Eine Wellenform Update-Rate von mehr als 10000 Kurvenformen/s sorgt für ein reaktionsschnelles Instrument reaktionsschnelles Gerät, das Signalfehler zuverlässig aufspürt.
Features:
50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Lieferumfang:
inkl. Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
140 mm
Breite:
285 mm
Gewicht:
1700 g
Display:
640 x 480 Pixel
Typ:
R&S® RTC-BNDL
Zeitbasis:
1 ns/Div bis 100 s/Div
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
16.51cm (6.5")
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Bandbreite:
50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V
Schnittstellen:
USB-Host + USB-Device + LAN
Speichertiefe/Kanal:
1 Mpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1.25 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, R&S® RTC-BNDL, oszi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.418,37*
€ 1.542,52*
Frei Haus
ab € 1.486,77*
€ 1.613,88*
Frei Haus
ab € 1.583,86*
€ 1.672,85*
€ 6,90*
ab € 1.617,03*
€ 1.694,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.762,35*
€ 1.863,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,52*
€ 1.835,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,36*
€ 1.813,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.508,83*
€ 1.795,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,80*
€ 1.737,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,65*
€ 1.696,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,37*
€ 1.687,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.