Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153340338 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8fach Blau (metallic) Schutzkontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55751
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340338
EAN/GTIN:
     4007123211395
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Super -Solid Leiste
Features:
Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A
Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat
Kabeleingang gegenüber dem Schalter, Befestigungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
13.5 kA
Höhe:
70 mm
Länge:
660 mm
Farbe:
blau
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.50 m
Steckdosen:
8
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Kabellänge (Details):
2.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
8fach
Funktionsanzeige:
optisch
Set:
1er Set
Herstellerfarbe:
Blau (metallic)
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleisten brennenstuhl, mehrfachsteckdose, 04007123174232, 04007123211395, Brennenstuhl, 168D-2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,56*
€ 23,77*
1 Tag
320
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 23,79*
11 Tage
342
€ 6,99*
ab € 27,25*
€ 37,18*
€ 5,95*
ab € 78,96*
€ 101,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.