Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LINEAR LED Mobile ring 4058075668515 LED-Standleuchte LED 6.00W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X563262
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075668515
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Mobile Leuchten zur idealen Ausleuchtung von Videotelefonaten , problemlose Verbindung mit mobilen Geräten. Produkteigenschaften: Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten. Verbindung mit Mobilgerät via Bluetooth. Produktvorteile: Anpassbare Farbtemperatur für ein breites Anwendungsspektrum. Flexible Montage der Spots auf Magnetschiene. Höhenverstellbar. Anwendungsgebiete: Meeting- und Konferenzräume. Büros. Wohnräume. Online-Meetings. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten.
Features:
Mobile Leuchten zur idealen Ausleuchtung von Videotelefonaten,
problemlose Verbindung mit mobilen Geräten
Lieferumfang:
Ringlicht + Ständer + USB-Kabel + Fernbedienung (inkl. Batterie) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
6.00 W
Höhe:
2220 mm
Länge:
635 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
635 mm
Gewicht:
950 g
Durchmesser:
260 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (max.):
4000 K
Lichtfarbe (min.):
3000 K
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
5 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
265 lm
Bauform:
Ring
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LEDVANCE, LINEAR LED Mobile ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.