Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD 402 T5 Druck-Messgerät Druck 50000 - 200000 Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X569241
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD402T5
EAN/GTIN:
     4058175801911
Suchbegriffe:
04058175801911
Delta Ohm
HD 402 T5
barometer
Stabiler und genauer Drucktransmitter für die Messung in nicht korrosiven Gasen und trockener Luft. Vielfältige Anwendungen in der HLK Technik, beispielsweise zur Filterüberwachung oder Differenzdrucküberwachung von Reinräumen. Horizontale oder vertikale Montage.
Features:
Silizium-Sensor mit hoher Genauigkeit
Temperaturkompensation mit ausgezeichneter Linearität, Wiederholbarkeit und Stabilität
Ausgangssignal je nach Ausführung in einen digitalen RS485 Modbus-RTU oder in einen wählbaren Standard-Analogausgang
Hohe Störsicherheit über große Entfernungen
Hinweise:
Drucktransmitter mit Anschlussklemmleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
44 mm
Breite:
84 mm
Ansprechzeit (Details):
125 ms
Schutzart:
IP67
Druckanschluss:
Für Schlauchdurchmesser 5 mm
Auflösung:
10 Pa
Analoge Ausgänge:
4-20 mA, <br>0-10 VDC
Spannungs-Versorgung (Details):
24 V AC oder 16 - 40 V DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Genauigkeit:
1 %
Messgröße:
Druck
Kategorie:
Druck-Messgerät
Messbereich (max.):
200000 Pa
Messbereich (min.):
50000 Pa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.