Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona MEXM82504 LED Fluchtweg-Notbeleuchtung Kettenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X570972
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     MEXM82504
EAN/GTIN:
     4064161229577
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Moderne LED-Scheibenleuchten im zeitlosen Design
Diese LED-Scheibenleuchten zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege bestechen durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Aufgrund ihrer edlen Ausführung sind sie für den Einsatz in repräsentativen Einrichtungen geeignet. Das innovative Stahlblechgehäuse ermöglicht eine universelle Verwendung der Leuchte in Decken- oder Wandmontage und sind die langlebige und energiesparende Alternative zu Notleuchten mit Leuchtstoffröhren. Durch die integrierten LEDs und die Größe der Notbeleuchtung, kann man Sie auch noch bei einer Entfernung von ca. 27 Metern problemlos erkennen. Sie erfüllen alle geforderten Standards bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Leuchten sind für den Dauerbetrieb geeignet bei geringen Stromkosten. Mit Umschaltvorrichtung von Dauer- auf Bereitschaftsparallelbetrieb. Die meisten unserer Not- und Fluchtwegleuchten sind kompatibel zu den gängigen zentralen Überwachungsanlagen.
Features:
Aluminium Profil
LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 W
Erkennungsreichweite:
27 m
Tiefe:
40 mm
Höhe:
720 mm
Breite:
274 mm
Schutzart:
IP40
Leuchtmittel-Typ:
LED
Montageart:
Kettenmontage
Beleuchtet:
Ja
Material:
Aluminium + Polycarbonat
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V/AC
EN Norm:
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009 + EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 + EN 61000-3-3:2013 + EN
Produkt-Art:
LED Fluchtweg-Notbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Beltrona, M1627LFP + M1627CH, Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 219,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,16*
€ 219,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.