| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X572302 Herst.-Nr.: 22C439 EAN/GTIN: 4260732280996 |
| |
|
| | |
| Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Diese Produktreihe umfasst sowohl Aderendhülsen mit Kunststoffkragen als auch Doppeladerendhülsen in allen Farben nach DIN-Farbcode. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen. Features: DIN-Farbcode Praktischer 100er Pack Lieferumfang: 100 Stück - Twin-Aderendhülsen 6 mm², Gelb Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 22C439 | Typ: | 22C439 | Querschnitt je Ader: | 6 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PA | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Gelb | AWG max.: | 10 | Temperaturbereich: | 105 °C | Kontaktmaterial: | Kupfer | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,67* | € 7,11* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,55* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,51* | € 8,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,58* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|