Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO 0393 Verteilerbox 6fach Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57377
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     0393
EAN/GTIN:
     4004282403937
Suchbegriffe:
04004282403937
GAO
stromverteiler garten
Ideal zur berührungssicheren und regendichten Unterbringung von z.B. Zeitschaltuhr, Transformator und Steckdosenleiste. Die Anschlüsse mehrerer Geräte, z.B. Beleuchtung, Teichpumpe oder Springbrunnen finden in dieser Verteiler-Box mit den 6 Kabeldurchführungen ihren Platz. Mit Hängeclip zum Befestigen an der Wand.
Features:
IP64
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Farbe:
grau
Länge:
310 mm
Breite:
250 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Inkl. Handsender:
Nein
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
6fach
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Verteilerbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 50,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,65*
€ 50,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.