Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus Mehrfachsteuergerät 330000 Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57766
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     330000
EAN/GTIN:
     4016138002997
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousietaster
mehrfachsteuerrelais kaiser nienhau...
Werden immer gebraucht, wenn mehrere Motoren über einen Schalter oder einen Timer bedient werden sollen. Mit Zentraleingang für Zentralbefehl und Anschlussmöglichkeit für eine Einzelbedienung. Nur 22 mm hoch - kann in die tiefe Schalterdose eingebaut werden.
Lieferumfang:
Mehrfachsteuerrelais · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
47 mm
Frequenz:
868 MHz
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung:
230 V
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Mehrfachsteuergerät
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, 04260005850734, 04016138002997, 4260005850734, Kaiser Nienhaus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 21,13*
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 15,03*
€ 21,31*
€ 5,00*
ab € 15,78*
€ 22,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,58*
€ 22,17*
5 Tage
44
€ 6,40*
ab € 16,70*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
320000
ab € 26,57*
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
320050
ab € 24,85*
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
320060
ab € 29,18*
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
320500
ab € 40,48*
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
320600
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.