| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X581112 Herst.-Nr.: 71417 EAN/GTIN: 5702017415703 |
| |
|
| | |
| Mit dem Kahlross-Abenteuer – Erweiterungsset (71417) können Kinder ihre LEGO Super Mario Welt um eine spannende Eisebene erweitern. Ein tolles Super Mario Spielzeug zum Bauen zum Bauen mit 4 Super-Mario-Figuren und einem Spielzeug-Schneemann.
Die Spieler verdienen digitale Münzen, indem sie ihren LEGO Mario-, LEGO Luigi- oder LEGO Peach-Figuren (nicht im Lieferumfang enthalten) beim Schlittschuhlaufen auf dem Eis helfen, um einen roten Koopa, einen Froster und ein Kahlross zu besiegen, sich dann am Feuer aufzuwärmen und dem Pinguin Spielzeug-Baby die verborgene Frucht schenken. (Hinweis: Zum Spielen wird der Starterkurs 71360, 71387 oder 71403 mit interaktiven LEGO Super Mario Figuren benötigt). Lade die LEGO Super Mario App herunter, um Bauanleitungen, Inspirationen und andere coole Dinge zu erhalten, die deinem Kind noch mehr Spaß beim kreativen Gestalten machen.
Dieses Super Mario Sammelfiguren Spielzeug zum Bauen ist ein tolles Geschenk für trendbewusste Kinder ab 7 Jahren. Mit den LEGO Super Mario Startersets und Erweiterungssets können Fans ihre eigenen Levels erweitern, umbauen und individuell gestalten und so stundenlang Münzen sammeln.
In der Grundkonfiguration ist dieses Modell 13 cm hoch, 39 cm breit und 26 cm tief. Enthält 567 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kahlross-Abenteuer – Erweiterungsset | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 567 | Produkt-Art: | LEGO® Super Mario™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,32* | € 51,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,37* | € 51,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,19* | € 54,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 58,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 47,72* | € 62,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|