Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 167767 Steckeradapter nicht lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X581442
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     167767
EAN/GTIN:
     7618403072918
Suchbegriffe:
Max Hauri AG
Reisestecker
Weltreisestecker
Adapterstecker
Fixadapter Typ12/Schutzkontakt 3-polig schwarz mit Dichtung / nicht demontierbar / Steckertyp: Typ 12 / Steckdosentyp: Schutzkontakt / inkl. Moosgummi.
Lieferumfang:
Inkl. Dichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Max. Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2485
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.