Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X583102 Herst.-Nr.: 10313 EAN/GTIN: 5702017416663 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Icons Wildblumenstrauß-Set (10313) aus der Botanical Collection gibt dir die Möglichkeit, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit 8 verschiedenen Blumensorten, die alle sorgfältig aus LEGO Teilen zusammengebaut werden, wird dieser Strauß sicher beeindrucken. Du kannst ihn ganz nach deinem Geschmack gestalten - kombiniere Farben, Formen und Größen für einen einzigartigen Look.
Der Wildblumenstrauß ist ein stilvoll gestaltetes Kunstwerk, das komplett aus LEGO Steinen besteht. Sein farbenfrohes Design zeigt 8 verschiedene Arten von Wildblumen auf verstellbaren Stielen, die Kornblumen, Lavendel, Klatschmohn, Kuhsilie, Lederfarn, Gerbera, Rittersporn und Lupinen zum Leben erwecken. Das praktische Bauerlebnis in Kombination mit der Möglichkeit, jede Blume im Set zu identifizieren, macht es zu einer spannenden Aktivität für angehende Floristen und Blumenliebhaber.
Dieses einzigartige LEGO Set für Erwachsene ist die perfekte Möglichkeit, deine innere Kreativität zu entfalten. Mit zahlreichen Elementen aus pflanzlichem Kunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr hergestellt wurde, ist diese Sammlung künstlicher Blumen und Pflanzen ein echter Hingucker in jedem Zuhause. Egal, ob du ein Blumenliebhaber bist oder einfach nur schöne Heimdeko magst, dieses Blumen Geschenk zum Basteln für Erwachsene wird sicherlich viel Freude bereiten.
Der 'Rittersporn' mit seinem geraden Stiel ist über 47 cm hoch. Enthält 939 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wildblumenstrauß | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 939 | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,39* | € 47,18* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,42* | € 49,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 38,41* | € 49,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 39,19* | € 50,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,56* | € 53,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|