Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585242 Herst.-Nr.: 71260 EAN/GTIN: 4008789712608 |
| |
|
| | |
| Spinosaurus. Ayla und Samu stellen die doppelte Verteidigungspower auf dem neu gerüsteten Saichania. Mit anbnehmbarer Rüstung des Spinosaurus, großer schwenkbarer Kanone, Netz für weitere Geschosse und einem großen Holzfass zum Abwurf sowie weiterer Accesoires. Die andere Partei führt eine kleine Kanone mit Geschossen mit sich. Inkl. zwei (Steh-)sitze auf der Rüstung für Ayla und Samu und 3 Figuren. Lieferumfang: Figuren: Ayla, Samu & 1 Mitglied der Gegenpartei + Tiere: 1 Spinosaurus, 2 Spinnen + Zubehör: Hut, Kragen und Mundtuch für die Figuren, 1 Lasso, 1 Buschmesser, 2 Kanonen mit je 2 Geschossen, 1 Fass, 1 Fackel, bewachsener Baumstumpf, komplette Rüstung für den Saurier und verschiedene Ansteckteile für die Rüstung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spinosaurus | Altersklasse: | 5 - 10 Jahre | Produkt-Art: | Playmobil® Dino Rise | Warnhinweise:: | Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckba |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Playmobil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,56* | € 62,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,86* | € 62,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,81* | € 77,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|