| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X585322 Herst.-Nr.: 43214 EAN/GTIN: 5702017424811 |
| |
|
| | |
| Überrasche Kinder ab 5 Jahren mit diesem LEGO | Disney Rapunzel-Spieluhr (43214), einem Spielzeug zum Bauen. Mit diesem fantasievollen LEGO Set können Fans mit der Disney Rapunzel Mini-Puppe in ihrem Diamantkleid herumwirbeln.
Dieses baubare LEGO | Disney Prinzessinnen-Sammelspielzeug enthält ein Podest mit dekorativen Details, einen Schlüssel und Platz für die LEGO Figur Chamäleon Pascal , sowie eine Rapunzel Mini-Puppe mit Regenschirm und einem Diamantkleid. Kinder bauen Rapunzels Podest, stellen sie darauf, drehen den Schlüssel und lassen sie herumtanzen. Wenn es dann Zeit ist, sich auszuruhen, können sie Rapunzels Regenschirm und ihr Kleid verwenden, um einen rautenförmigen Aufbewahrungsbehälter zu bauen, in dem die Mini-Puppe zwischen den Spielzeiten aufbewahrt werden kann. Mit der LEGO Builder App können Kinder ein einfaches und intuitives Bauabenteuer erleben. Sie können Modelle in 3D vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Fortschritt verfolgen.
Fans von Disneys Rapunzel erwerben beim Spielen mit diesem sammelbarem Disney Prinzessinnen Spielzeug zum Bauen wichtige Fähigkeiten. Der Bau fördert das Selbstvertrauen von Kindern und regt ihre Fantasie und Kreativität an, wenn sie Szenen aus dem Film nachspielen oder ihre eigenen erfinden. Das Set ist ein zauberhaftes Geschenk zum Geburtstag oder einfach nur so für Kinder ab 5 Jahren, die Disney Princess und LEGO Bauspielzeug lieben.
Die Spieluhr ist mit der Spielfigur 11 cm hoch, 6 cm breit und 5 cm tief Enthält 89 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rapunzel-Spieluhr | Altersklasse: | ab 5 Jahre | LEGO Teile: | 89 | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Disney, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 9,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 10,11* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,48* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|