Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10411 LEGO® DUPLO® Lerne etwas über die chinesische Kultur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X585892
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     10411
EAN/GTIN:
     5702017416960
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Das LEGO DUPLO Town-Set “Lerne etwas über die chinesische Kultur” (10411) ist tolles Spielzeug für Kleinkinder ab 2 Jahren, um ihnen etwas über das traditionelle Leben in China und die Kultur beizubringen. Die wunderschöne Kulisse aus LEGO DUPLO Steinen stellt ein Café, einen Tempel und einen Aktivitätsbereich mit vielen authentischen Details dar. Eltern können ihren Kindern mit diesem Lernspielzeug faszinierende Aspekte chinesischer Bräuche vorstellen, wie Musik, Spiele und traditionelle Kleidung.

Das pädagogische Spielzeug für Kleinkinder mit vielen Funktionen kann immer wieder aufs Neue erkundet werden. Es enthält 3 LEGO City Minifiguren als Teil der Familie: eine Erwachsenen-Figur und 2 Kinder. Lass dich vom Gastgeber zu einer Tasse Tee am Tisch im Café einladen, in dem traditionelle Speisen serviert werden. Kleinkinder erkunden gern auch all die süßen Details, beispielsweise die Klößchen im Dampfkessel, den niedlichen Spielzeug-Panda mit seinem Bambus-Snack und die schimmernde Hasenlaterne.

In der LEGO Builder App ist eine digitale Version der Bauanleitung zu diesem Spielzeug verfügbar, um das Bauerlebnis angenehm und einfach zu gestalten.

Das verzierte Sonnendach stellt eine Hälfte des Yin-Yang-Symbols dar. Im Aktivitätszentrum befinden sich Masken, ein Schreibset aus Feder und Tinte, ein Xiangqi-Brett und eine Ruan (chinesische Langhalslaute). All diese Elemente spielen im traditionellen chinesischen Leben eine wichtige Rolle.

Dieses fantasievolle LEGO Set bietet unzählige Spielmöglichkeiten und lässt Eltern ihre Kleinkinder ab 2 Jahren spielerisch an die traditionelle chinesische Kultur heranführen. Die LEGO DUPLO Familienfiguren erweitern den Spaß und machen das Ganze noch realistischer! So wird das Lernen mit dem Bauen und Spielen verbunden.

Die fertige Bauset ist 20 cm hoch, 60 cm breit und 30 cm tief.
Enthält 124 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lerne etwas über die chinesische Kultur
Altersklasse:
ab 2 Jahre
LEGO Teile:
124
Produkt-Art:
LEGO® DUPLO®
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 47,68*
€ 61,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,81*
€ 67,65*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 54,56*
€ 69,77*
€ 3,50*
ab € 57,79*
€ 73,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.