Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Abdeckung Serienschalter, Wechselschalter Delta Weiß 5TG6205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X58590
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG6205
EAN/GTIN:
     4001869232997
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
DELTA i-system titanweiß Wippe 2-fach neutral 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Hinweise:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
Wippe 2fach neutral
Komponente:
Abdeckung
Schutzart:
IP20
Funktion:
Serienschalter + Wechselschalter
Material:
Kunststoff
Serie:
Delta
Herstellerfarbe:
Weiß
Ähnlich RAL:
9010
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,29*
€ 4,85*
1 Tag
62
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.