Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ST-100 HF Hochfrequenz-Lötstation digital 100W 50 - 480°C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X587831
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4878195
EAN/GTIN:
     4053199516551
Suchbegriffe:
Lötstation
toolcraft lötstation
lötstation
Die TOOLCRAFT Hochfrequenz Komfort-Lötstationen der ST-Serie mit Mikroprozessor gesteuerter Regelungstechnik zeichnen sich durch ultraschnelle Aufheizphasen, Grad genaue Arbeitstemperatureinstellung und äußerst präzisen Regelungsverhalten aus. Die Stationen bieten alle Funktionen um allen Ansprüchen eines professionellen Arbeitsplatzes gerecht zu werden.

Stabile Temperaturführung und ultraschnelle Aufheizzeit
Die Hochfrequenz-Regelungstechnik in Kombination mit einem Temperatursensor nahe der Lötspitze ermöglicht wesentlich schnelleres Auf- und Nachheizen als herkömmliche Lötstationen. Die Temeratur kann problemlos konstant gehalten werden, daher ist die Station optimal für den professionellen Einsatz in Industrie und z.B. Elektronikfertigung geeignet.

LC Info-Display
Das moderne schwarz/weiße LC Display informiert über alle arbeitsrelevanten Betriebszustände wie Ist-/Soll- Temperatur, Heizleistug mittels Bargraph und Preset Temperaturen.

Belegung der Preset-Tasten
Die digitale Lötstation ermöglicht es Ihnen, drei häufig verwendete Temperaturen auf den Funktionstasten abzuspeichern. Wählen Sie so direkt und schnell Ihre eingespeicherte Löttemperatur an.

Passwortschutz-Funktion
Die eingestellten Temperaturen können mit einem Passwort geschützt werde, so kann verhindert werden, dass unberechtigte Personen Änderungen an Einstellungen vornehemn.

Potenzialausgleichsbuchse
Am ESD-Arbeitsplatz wird sicheres Löten von empfindlichen ICs durch die 4 mm Potentialausgleichsbuchse ermöglicht.

Aluminium-Strangguss Gehäuse
Auf ein hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse für den industriellen Einsatz wurde besonders viel Wert gelegt.
Durch die kompakte Bauform wird viel Platz gespart.

Trockenreinigung
Der Trockenreiniger sorgt für eine schonende Spitzenreinigung und eine längere Lebensdauer der Lötspitzen, da hier kein Temperaturschock entstehen kann und ein Teil des Lotes auf der Spitze verbleiben.

Praktischer Nutzen
Zwei seitliche Ablageflächen für Lötspitzen sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt bleibt.
Features:
Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
Kompaktes und robustes, pulverbeschichtetes Aluminium- Gehäuse
Integrierte Standby- und Shutdown Funktionen
Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 50 bis 480 °C
Lötkolben mit hochflexiblen Silikonkabel
Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
Drei programmierbare Taster zur direkten Löttemperatur-Auswahl
Kontraststarkes schwarz/weißes LC-Display
Passwortschutz für die eingespeicherte Löttemperatur
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
176 mm
Breite:
124 mm
Gewicht:
3250 g
Temperaturbereich:
50 - 480 °C °C
Gewicht Hinweis:
ca.
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
100 W
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Max. Temperatur:
480 °C
Min. Temperatur:
50 °C
Produkt-Art:
Hochfrequenz-Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 04053199516551, TOOLCRAFT, ST-100 HF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.