Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkbob Nimbus - Kunststoffrodel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X588852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4110403127
EAN/GTIN:
     8595096977555
Suchbegriffe:
Lenkbob
Lenkrodel
Nimbus Lenkbob: Belastbar bis 90 kg. Abmessungen 98 x 56 x 23 cm (30 cm mit montiertem Lenkrad). ANTIRUTSCH-SITZ. Zwei Jahre Forschung waren erforderlich für die Entwicklung des derzeit innovativsten Schlittens auf dem Markt. Durch das Differentialsystem, welches es ermöglicht, die Ski in verschiedene Winkel zu drehen, kann der Schlitten auch bei hoher Geschwindigkeit in der Kurve gehalten werden. Automatischer Seileinzug, Zweisitzer, keine Metallteile, somit auch keine scharfen Metallkanten. Keine Korrosion, keine Montage erforderlich, alles mit Klickmechanismus, mattes und glänzendes Design.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
980 mm
Breite:
560 mm
Anzahl Spieler (min.):
1
Anzahl Spieler (max.):
2
Zulässiges Gesamtgewicht:
90 kg
Produkt-Art:
Kunststoffrodel
Weitere Suchbegriffe: Lenkbob Nimbus, Schlitten, Rodel, Schneebob
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.