| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X588892 Herst.-Nr.: GM992000 EAN/GTIN: 8005966920005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weiterentwickelt und prämiert! Weiterentwickelte Formel-Technik. Dreispeichen-Sportlenkrad. Stabiles Lenkgetriebe aus Stahl. Mehr Sicherheit durch spurstabiles Kufendesign. Robuste Handbremse mit Stahlkrallen. Inklusive Zugseil mit Kunststoffgriff. Gefertigt aus hochwertigem HDPE. Bleibt auch bei tiefen Temperaturen elastisch und stabil. Dekorset für individuelle Designgestaltung inklusive. Handbremse mit Metallkrallen. Lenkgetriebe aus Stahl. inklusive Zugseil und Dekorset. Belastbar bis ca. 50 kg. Ab 3 Jahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Zulässiges Gesamtgewicht: | 50 kg | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Kunststoffrodel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |