Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AWB1500 Wireless Bolt™ LTE, 4G, RJ-45 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X595442
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anybus
Gateways
Schnittstellen
Wandler
Anybus Wireless Bolt LTE 

Der Anybus Wireless Bolt LTE ist ein industrieller Router, der Maschinen und Geräten einen transparenten und schnellen Internetzugang über ein LTE (4G)-Netzwerk inkl. 3G-Fallback bietet. Der Internetzugang ermöglicht es, das industrielle Equipment aus der Ferne zu überwachen und zu analysieren, was die Betriebszeit erhöhen und kostspielige Wartungsarbeiten reduzieren kann.

Der Anybus Wireless Bolt LTE ist mit TCP/UDP-basierten Protokollen wie zum Beispiel MQTT und OPC UA kompatibel. Der Anybus Wireless Bolt LTE kann auch eingesetzt werden, um Anwendungen, die keinen Internetzugang haben oder nur ältere Standards wie 2G oder 3G nutzen können, mit 4G-Konnektivität auszustatten.

Das robuste IP66-/IP67-Gehäuse ermöglicht die Installation in rauen Betriebsumgebungen. Der große Temperaturbereich (-40°C bis 65°C) prädestiniert den Anybus Wireless Bolt LTE für den Einsatz im Freien. Das Produkt kann entweder in einer 50-mm-Bohrung an der Maschine oder im Schaltschrank montiert werden, wo es eine festsitzende Verbindung an der Außenseite der Maschine/Schaltschrank herstellt, oder es kann mit einem einfachen Montagezubehör an einem Pfosten, einer Wand oder ähnlichem befestigt werden.  

Der Anybus Wireless Bolt LTE ist eine Komplettlösung, die einen Ethernet RJ45-Anschluss, ein Funkmodem, einen GPS-Tracker und eine Doppelantenne in einer Einheit vereint. Die Stromversorgung kann über ein Ethernet-Kabel (Power over Ethernet) oder über Schraubklemmanschlüsse erfolgen. Das Ethernet-Kabel kann bis zu 100 Meter lang sein, sodass der Bolt LTE im Umkreis von 100 Metern der Maschine/Anlage platziert werden kann, um einen optimalen Empfang zu ermöglichen.

Durch das robuste Design kann der Wireless Bolt LTE an einem exponierten Ort installiert werden, sodass weder eine externe Antenne noch ein Antennenkabel erforderlich sind. Dies hat finanzielle und praktische Vorteile, da externe Antennen teuer, empfindlich und störanfällig sein können.

Der Anybus Wireless Bolt LTE punktet auch mit einem innovativen Formfaktor und kann sowohl an stationären als auch an mobilen Geräten montiert werden.
Features:
Schneller Internetzugang per Mobilfunk
Sichere LTE Cat-4 -Verbindung für 4G-Netzwerke mit Fallback auf 3G 
Schnelle Datenübertragung: Download bis zu 100 Mbit/s, Upload bis zu 50 Mbit/s
Nano-SIM-Kartensteckplatz. Anwender können lokal verfügbare SIM-Karten verwenden, die LTE 4G (LTE Cat-4) unterstützen
Transparente Übertragung von TCP/UDP-basierten Protokollen, z. B. MQTT und OPC UA

Komplettlösung
Option für PoE (Power over Ethernet): ein Kabel für Strom und Kommunikation
Dual-Antenne mit MIMO-Unterstützung integriert
GNSS-Satellitenortungsfunktion (GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou) 
Firewall, NAT und DHCP-Server integriert 
Host-Schnittstelle RJ45 mit Ethernet 

Für industriellen Einsatz und raue Umgebungen
Industrieller Internet-Router für Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Transport, Telematik, öffentliche Sicherheit und industrielles IoT
Innovative Bauform und einfache Montage auf jeder ebenen O
Lieferumfang:
Anybus Wireless Bolt LTE mit 3-poliger Schraubklemme für Stromversorgung
Quickstart-Anleitung
Sicherheits- und Komformitätsinformationen
Global Roaming SIM-Karte (Aktivierung optional, mit separater Gebühr)
Weitere Informationen:
Höhe:
84 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
68 mm
Betriebstemperatur:
-40 bis 65°C °C
Herst.-Teilenr.:
AWB1500
Typ:
AWB1500
Schnittstellen:
LTE + 4G + RJ-45
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
65°C °C
Min. Betriebstemperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wireless Bolt™
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 462,28*
€ 475,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 448,41*
€ 475,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,53*
€ 555,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,41*
€ 533,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.