Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Tech CSRV0207FTDT4700-1 CSRV0207FTDT4700 Metallschicht-Widerstand 470Ω SMD 0207 1W 1% 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X596881
Hersteller:
     Viking Tech
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT4700-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand nennleistun...
metallschichtwiderstand

Features:
AEC-Q200
Hinweise:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
5.9 mm
Durchmesser:
2.2 mm
Typ:
CSRV0207FTDT4700
Widerstand:
470 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0207FTDT4700, Melf, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0722*
€ 0,1069*
1 Tag
1436
30
Frei Haus
ab € 0,0722*
€ 0,1212*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,126*
€ 0,326*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0992*
€ 0,118
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.