Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 603.156 CEE Anbaudose 16A 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X59738
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     603.156
EAN/GTIN:
     4028232007525
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
5polige, gerade CEE-Anbaudose mit Flanschdichtung, IP44 spritzwassergeschützt.
Features:
IP44
Hinweise:
Flanschmaß: 70 x 70 mm · Lochmaß: 56 x 56 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
rot
Breite:
75 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 400v 16a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, SIROX, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 8,22*
4 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,64*
€ 8,23*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.