Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Tech CSRV0207JT-UR0R0-1 CSRV0207JT-UR0R0 Metallschicht-Widerstand 0Ω SMD 0207 0.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X598391
Hersteller:
     Viking Tech
Herst.-Nr.:
     CSRV0207JT-UR0R0-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand

Features:
AEC-Q200
Hinweise:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
5.9 mm
Durchmesser:
2.2 mm
Typ:
CSRV0207JT-UR0R0
Widerstand:
0 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050005072067, Viking Tech, CSRV0207JT-UR0R0, Melf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1817*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1817*
€ 0,2162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,1624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,1299
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.