Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTSN433/12MF Lüsterklemme flexibel: - starr: - Polzahl: 12 75St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X633512
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSN433/12MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Lüsterklemme
Reihenklemmen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CTSN433/12MF
Typ:
CTSN433/12MF
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
12
Anschluss:
Push-In-Klemme
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: camdenboss lüsterklemme, lüsterklemme, leiterplattensteckverbinder 12 pol, Camdenboss, Lusterklemme, Lusterklemmen, Lampenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
75
Frei Haus
ab € 4,41187*
€ 5,68614*
1
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,92*
75
Frei Haus
ab € 5,13694*
€ 6,57334*
1 Tag
342
1
€ 14,99*
ab € 4,24*
€ 7,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 5,68614*
€ 6,76651
pro Stück
ab 225 Stück
€ 5,63147*
€ 6,70145
pro Stück
ab 375 Stück
€ 5,57667*
€ 6,63624
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,51187*
€ 6,55913
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41187*
€ 5,25013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 426,4605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.