Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130632 H0 Bündnerhaus Bergün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X637352
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130632
EAN/GTIN:
     4104090306328
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
So Swiss! Schweizer Baukultur. 3-geschossiges Bauernhaus-Modell in der Tradition eines historischen Bündnerhauses mit Wohn- und dahinterliegendem Wirtschaftsteil, unebenem Kalkverputz, Graubündner Sgraffito-Dekor und breitem Rundbogentor nach einem Originalvorbild im schweizerischen Dorf »Bergün« im Albulatal. Digital bedrucktes Modell.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Länge:
174 mm
Breite:
103 mm
Ausführung:
Bündnerhaus Bergün
Baugröße:
H0
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 150,72*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,59*
€ 150,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.