| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X637392 Herst.-Nr.: 130631 EAN/GTIN: 4104090306311 |
| |
|
| | |
| So Swiss! Baukultur im Unterengadin. Bauernhaus-Modell eines Engadinerhauses mit Vieh- und Heustall aus der Hausgeneration vor 1800 mit geschweiftem Giebel, Wandmalereien, tiefen Fensterfluchten und einem Rundbogentor nach dem Originalvorbild der »Chasa Tschalär«, vormals Sitz eines bischöflichen Meiers im Schweizerischen Dorf »Sent«. Digital bedrucktes Modell. Weitere Informationen: | | Höhe: | 108 mm | Länge: | 248 mm | Breite: | 138 mm | Ausführung: | Engadinerhaus Sent | Baugröße: | H0 | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,51* | € 82,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,19* | € 82,44* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,12* | € 113,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|