Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FST0,1B FST0,1B Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.1A 250V Träge -T- In


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X640581
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FST0,1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
FST0,1B
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
0.1 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge 100ma, feinsicherung, feinsicherung träge, Püschel Feinsicherungen, FST0, 1B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 9,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 9,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.