Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSSF6,3B FSSF6,3B Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 6.3A 250V Superflink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X640841
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSSF6,3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
FSSF6,3B
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
6.3 A
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FSSF6, 3B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 9,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.