| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X644831 Herst.-Nr.: D-14745 EAN/GTIN: 9421901291587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einer für Alle … Alle für Einen! Die CAVIUS Wireless Alarm Family schlägt gemeinsam an, wenn Rauch-, Hitze- oder Wasseralarm bei einem Melder ausgelöst wird. Daher sind die funkvernetzen Warnmelder für Wohnhäuser die beste Wahl. Mit ihrem ansprechenden Design und dem angenehm kleinen Format von nur 6,5 cm Durchmesser fügen sie sich elegant in jeden Raum ein. Funktionstest und Alarmstummschaltung können zusätzlich auch bequem mit der optionalen Fernbedienung „Smart Remote“ (Bestellnr. 1687767) durchgeführt werden. Features: Inkl. 5-Jahres-Batterie, auswechselbar Vernetzbar Bis zu 32 Geräte Lieferumfang: Mini-Funk-Hitzemelder inkl. Batterie + Montagematerial + Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 41 mm | Durchmesser: | 65 mm | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 5 Jahres-Batterie + vernetzbar + Mini | Produkt-Art: | Funk-Hitzemelder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 09421901291587, Cavius, Brandmelder, Brandmeldeanlagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 40,59* | € 53,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 44,57* | € 58,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 45,66* | € 62,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 82,28* | € 104,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|