Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FST6,3B FST6,3B Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 6.3A 250V Träge -T- In


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X646421
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FST6,3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
FST6,3B
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
6.3 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, püschel feinsicherungen, Püschel Feinsicherungen, FST6, 3B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 3,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,158* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.