Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamicon TKR100M1JD11M Elektrolyt-Kondensator THT 2mm 10 µF 63V 20% (Ø x L) 5mm x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X669221
Hersteller:
     Jamicon
Herst.-Nr.:
     TKR100M1JD11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
11 mm
Nennspannung:
63 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
TKR100M1JD11M
Temperaturbereich:
-55 - 105 °C °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
10 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Jamicon, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,0644
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.