Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.302473 Reiseladegerät PRO Light USB AC30PD World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X685012
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302473
EAN/GTIN:
     7640166327141
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Der PRO Light USB AC30PD - World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte von und in über 200 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht den PRO Light USB einzigartig in der Anwendung auch mit leistungsstarken Geräten wie Laptop und Reiseföhn. Zudem bietet der integrierte duale USB-Anschluss ausreichend Energie, um zeitgleich zwei USB-Geräte (1 x USB-C®® & 1 x herkömmliches USB-Gerät) bequem aufzuladen, auch wenn zusätzlich ein weiteres Gerät über den Adapter angeschlossen ist.
Features:
Kompakter 3pol. Weltreiseadapter
Integriertes PD USB-Ladegerät
Vollwertige Schutzkontaktsteckdose
USB Typ-A (QC3.0)
USB Typ-C (PD bis 30 Watt)
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
77 mm
Breite:
65 mm
USB-Anschluss:
Ja
Für Stecker-Typ:
A + B + C + E + F + G + I + J + L + N + USB
Für Steckdosen-Typ:
B + F + G + I
Für Geräte aus:
Argentinien + Australien + Bahamas + Belgien + Belize + Bermuda + Bulgarien + China + Chin
Reiseziel:
Argentinien + Australien + Bahamas + Belgien + Belize + Bermuda + Bulgarien + China + Chin
Betriebsspannung (Details):
100 V - 250 V
Produkt-Art:
Reiseladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,75*
€ 47,82*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 56,11*
€ 3,50*
ab € 55,61*
€ 71,73*
4 Tage
26
€ 5,90*
ab € 77,97*
€ 98,10*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 106,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45354
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.